Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Baule con caricamento dall'alto ORSY®BULL serie 7
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 1
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 2
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 3
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 4
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 5
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 6
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 7
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 8
Baule con caricamento dall'alto ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 7 - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule con caricamento dall'alto ORSY®BULL serie 7

Un prodotto multiuso molto mobile, stabile e flessibile. Ideale per oggetti ingombranti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intelligente


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Forte


Estremamente robusto grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo di 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort per l'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.