Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 330 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 25-42 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Senza valigetta per l'uso diretto in custodie, scaffali e allestimento furgoni esistenti nel sistema ORSY dimensioni 4.4.1
- NBR è una designazione chimica: gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.