Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Giacca invernale Nordic
Giacca invernale Nordic  - 1
Giacca invernale Nordic  - 2
Giacca invernale Nordic  - 3
Giacca invernale Nordic  - 4
Giacca invernale Nordic  - 5
Giacca invernale Nordic  - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giacca invernale Nordic

Giacca invernale comoda e calda con una perfetta vestibilità. Leggerezza e calore eccezionali grazie all'imbottitura DupontTM Sorona®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Giacca invernale calda e confortevole


  • Cotone ripstop e poliestere idrorepellente riciclato con certificazione GRS, imbottitura DupontTM Sorona®

  • Due tasche laterali foderate in pile e una tasca sul petto con zip nascosta, una tasca sul petto con chiusura a scatto e pattina, una tasca portadocumenti, una tasca interna per tablet e una tasca Napoleone con zip

  • Finitura riflettente, zip principale YKK, imbottitura Sorona®, fodera del cappuccio e collo in pile termico

  • Chiusura inferiore con cordino, polsini interni e maniche avvolgibili regolabili, cappuccio regolabile e rimovibile


65% poliestere riciclato / 35% cotone ripstop, TPU laminato - 245 g/m².


Colonna d'acqua: 5.000 mm. Traspirabilità: 5.000 g/m²/24 ore.


Imbottitura: Sorona® Aura - 120 g/m².


Fodera collo/cappuccio: 100% pile di poliestere - circa 375 g/m².