Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante standard VKP Trio 600
Nastro sigillante precompresso e impermeabile per sigillare completamente i giunti di finestre e porte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio
- Il gradiente di pressione del vapore dall'interno verso l'esterno si ottiene mediante un'ulteriore impermeabilizzazione laterale all'interno, che migliora le diverse proprietà di diffusione del vapore.
- Sigillatura contro la pioggia battente fino a 600 Pa
- Isolamento termico e tenuta all'aria in un unico prodotto
- Isolamento termico e protezione acustica
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
La velocità di espansione di VKP® Trio 600 standard dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata molto sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti.
- Pulire le superfici per rimuovere lo sporco
- Tagliare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro
- Lasciare una lunghezza aggiuntiva di circa 2 cm/m quando si taglia il nastro alla misura desiderata.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e far aderire il nastro sigillante sul profilo del serramento. Assicurarsi che l'interno e l'esterno siano posizionati correttamente (colore chiaro all'interno).
- Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere evitate. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo per teli Wütop o colla di giunzione All-In-One, se disponibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.