Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante per veicoli
Nastro sigillante per veicoli - 1
Nastro sigillante per veicoli - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante per veicoli

Il nastro sigillante per veicoli protegge contro le vibrazioni e sigilla i giunti in modo sicuro e permanente in un'unica fase lavorativa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Pre-compresso al 20%

  • Autoadesivo su un lato

  • Resistenza alle temperature: da -30°C a +90°C

  • Permeabile al vapore, evita quindi il ristagno di acqua

  • A compressione avvenuta, il nastro sigillante sviluppa una forza di ritorno, che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.
Area di applicazione