Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per installazioni sanitarie Conforme a DIN 18534-1
La soluzione completa per sigillare in modo sicuro e completo i bordi dei piatti per vasca e doccia (sigillatura degli spazi interni)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Pratico e flessibile
- A tenuta stagna permanente
- Elevata forza adesiva su tutti i comuni materiali per vasca da bagno (acciaio, acrilico, materiale minerale)
- Per tutti i materiali di supporto comuni nelle installazioni di docce e vasche da bagno (cemento, cartongesso, fibra di gesso, cemento leggero, ecc.)
- Meno sprechi grazie al rotolo da 30 m
- In pratica scatola con apertura frontale
- Resistente agli alcali
- Compatibile con silicone e acrilico
- Parete con guarnizione angolare per vasche con raggi angolari > R5
- Guarnizione angolare flessibile per docce/vasche a pavimento con piatto
- Nastro isolante acustico per ridurre la trasmissione del rumore prodotto dalla struttura
Per le seguenti installazioni:
- Vasche senza piatto
- Piatti doccia con altezza di installazione
Con guarnizione angolare flessibile anche per:
- Vasche con piatto
- Piatti doccia a pavimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.