Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per cristalli da interni Euraseal I-170
Nastro sigillante con un alto livello di tenuta della diffusione di vapore della pellicola di alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Un prodotto del sistema di sigillatura WÜRTH
I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono compatibili tra loro per quanto riguarda il materiale.
Ermetico e a tenuta di vapore acqueo
Le specifiche dell'ordinanza tedesca applicabile sulla protezione termica e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente.
Facile da usare
L'ottima forza adesiva del butile assicura una facile installazione.
Non può essere intonacato.
Questo nastro sigillante, affidabile e semplice da installare, può essere usato per:
- Giunti interni delle finestre ermetici e a tenuta di vapore acqueo
- Stipiti interni completamente intonacati in vecchi edifici e costruzioni prefabbricate
1. Rimuovere l'olio, il grasso e tutto il materiale rimanente dal materiale di supporto.
2. Si consiglia di utilizzare un primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro butilico e applicarlo sulla muratura in modo che il nastro butilico sia posizionato dietro la superficie interna della finestra; premere con decisione utilizzando un rullo pressore.
4. Riempire il giunto di schiuma con PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e attaccarla al telaio della finestra con una sporgenza tra 10 e 15 mm; premere con decisione utilizzando un rullo pressore.
6. Il nastro sigillante può essere coperto con una striscia.
7. Il nastro butilico e il nastro adesivo flessibile, il nastro adesivo flessibile plus o il nastro sigillante EPDM non devono entrare in contatto tra di loro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.