Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante in EPDM, da interni
Nastro sigillante in EPDM, da interni - 1
Nastro sigillante in EPDM, da interni - 2
Nastro sigillante in EPDM, da interni - 3
Nastro sigillante in EPDM, da interni - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante in EPDM, da interni

Nastro sigillante impermeabile all'aria e all'acqua che blocca la diffusione del vapore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Blocca la diffusione di acqua e vapore


Protegge dalla penetrazione di umidità dall'interno nella muratura e previene quindi il rischio di danni strutturali correlati all'umidità.



Flessibilità e resistenza molto elevate:
  • Grazie al suo materiale flessibile e di alta qualità, la pellicola EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti.

  • La sua elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie rende la pellicola EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente.

  • L'uso in combinazione con il nastro adesivo sigillante in EPDM ottiene un'installazione affidabile anche sulle superfici di costruzioni leggermente irregolari.

  • Buona compatibilità con bitume


Installazione sicura su superfici irregolari

Con il nastro adesivo SMP EDDN/nastro adesivo sigillante in EPDM, il nastro può essere installato anche su superfici irregolari.



Buona compatibilità con i materiali bituminosi
Indicazione

Non adatto per la sigillatura contro l'acqua pressurizzata. Il nastro non può essere intonacato.

Area di applicazione