Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante elastico per giunti
Sistema di sigillatura per giunti ad elevato movimento composto da schiuma poliuretanica impregnata resistente al fuoco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Strisce pre-compresse per un'installazione semplice e rapida
- Design autoadesivo intumescente per una facile installazione
- Densità apparente circa 170 kg/m³
- A tenuta contro fuoco e fumo
- Resistenza ad acqua e UV
- Compatibile con composti sigillanti in silicone e acrilato
- La striscia sigillante per giunti è priva di silicone.
- Veloce e pulito da usare
- Facile da usare senza utensili speciali
- Ottime proprietà di isolamento acustico e di protezione termica
- Tempo di resistenza al fuoco fino a F 120
- Nessuna fratturazione del giunto
- Preumidificazione non necessaria
Dimensioni 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 e 22/90x100 su richiesta
Per utilizzo nel sistema [L]
- Sistema con giunto a P
Per giunti di espansione in pareti, soffitti e zone di collegamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.