Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante butilico in EPDM da interni, 0,8 mm

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante butilico in EPDM da interni, 0,8 mm

Nastro sigillante permeabile all'aria e all'acqua e con blocco della diffusione del vapore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Consente un uso minore di materiale, in quanto lo spessore da 0,8 mm soddisfa gli stessi requisiti dello spessore da 1,2 mm


  • Più economico

  • Lavorazione più semplice e flessibile, ad esempio negli angoli

  • Maggiore sostenibilità grazie al risparmio di risorse


A tenuta stagna e con blocco della diffusione del vapore


  • Protegge dall'umidità che penetra nella muratura dall'interno, riducendo così il rischio di danni all'edificio dovuti all'umidità


  • Grazie al suo materiale flessibile e di alta qualità, la pellicola EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti.

  • La sua elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie rende la pellicola EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente.

  • L'uso in combinazione con il nastro adesivo sigillante in EPDM ottiene un'installazione affidabile anche sulle superfici di costruzioni leggermente irregolari.

  • Buona compatibilità con bitume
Indicazione
  • Sigillatura interna, ad esempio per elementi del pavimento e soglie delle porte esterne se il sigillante entra in contatto con il massetto

  • A causa dei gradienti di pressione del vapore, è necessario utilizzare il nastro sigillante in EPDM da interni per la sigillatura interna e il nastro sigillante in EPDM da esterni per la sigillatura esterna. Prendere nota della stampa sul nastro.

  • Il nastro non può essere intonacato.