Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm
Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm - 1
Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm - 2
Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Consente un uso minore di materiale, in quanto lo spessore da 0,8 mm soddisfa gli stessi requisiti dello spessore da 1,2 mm


  • Più economico

  • Lavorazione più semplice e flessibile, ad esempio negli angoli

  • Maggiore sostenibilità grazie al risparmio di risorse


Impermeabile e traspirante


  • Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno

  • Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità.


  • Grazie al suo materiale di alta qualità, la pellicola in EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti.

  • La sua elevata resistenza alle intemperie rende la pellicola in EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente.

  • L'uso in combinazione con il nastro adesivo sigillante SMP EPDM ottiene un'installazione affidabile anche sulle superfici di costruzioni leggermente irregolari.

  • Buona compatibilità con bitume
Indicazione
  • Non adatto per guarnizioni in base alle classi di influenza dell'acqua W2.2-E (elevata influenza da acqua pressurizzata con profondità di immersione ≥ di 3 m).

  • Il nastro non può essere intonacato.