Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante VKP® TRIO
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® TRIO

Nastro sigillante per giunti per sigillare ed isolare simultaneamente l'interno e l'esterno dei giunti di porte e finestre. Garantisce una compensazione sicura delle irregolarità all'interno del campo d'impiego ed è indipendente dagli agenti atmosferici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio


  • Notevole risparmio di tempo durante l'installazione

  • Facilissimo da applicare

  • Significativa riduzione dell'ingombro in magazzino, sostituisce tre prodotti tradizionali


Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)


  • Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno

  • Parte centrale con funzione di isolamento termico

  • A tenuta d'aria e al vapore sul lato interno


Può essere installato con qualsiasi condizione meteorologica


Il prodotto garantisce una tenuta completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di condizione meteorologica.



Si evitano le emissioni (verificato dal laboratorio di analisi indipendente Eurofins)


Sicuro per l'uomo e per l'ambiente.



Le irregolarità del supporto vengono livellate in modo sicuro all'interno del campo d'impiego specificato



Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

La velocità di espansione di VKP Trio dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.


Si consiglia di utilizzare VKP Plus per giunti tra componenti strutturali Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM.


Il nastro per larghezza giunto di 12-20 mm e 20-30 mm, è composto da due strati accoppiati, e l'area autoadesiva si trova sul lato ondulato (per motivi tecnici).



In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interferisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP Plus.

Area di applicazione