Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante VKP® Trio SF
Nastro sigillante per giunti precompresso e impregnato, per la sigillatura interna ed esterna di porte e finestre, e di giunti particolarmente poco profondi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Proprietà di tenuta testate oltre 600 Pa, soddisfa i requisiti BG1 in conformità alla normativa DIN 18542
Ermeticità testata (a < 0,1), soddisfa i requisiti BGR in conformità alla normativa DIN 18542
Tenuta testata e garantita contro la pioggia battente
Risparmio di tempo nell'applicazione
Resistente alla pioggia battente, termoisolante ed ermetico, tutto in un unico prodotto
Permeabile esternamente al vapore acqueo
L'impermeabilizzazione superficiale su un solo lato è conforme alla proprietà di diffusione del vapore "più ermetico all'interno che all'esterno".
Può essere installato con qualsiasi condizione atmosferica
Il prodotto fornisce una sigillatura completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di clima.
Nessuna reazione chimica con altri materiali
Il nastro è resistente alla pioggia battente ma, in caso di acqua in pressione o stagnante (es. lato superiore orizzontale), deve essere ulteriormente sigillato con nastro butilico con lamina in alluminio. È necessario creare un secondo strato di drenaggio dell’acqua (pellicola sigillante a forma di vasca) nella sezione inferiore, per deviare l'acqua all’esterno in modo controllato. La velocità di espansione di VKP Trio SF dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.
- Per l’uso con elementi di costruzione con giunti a profondità ridotta. Ad esempio, per elementi di raccordo solo parzialmente incassati, quali elementi combinati con sistemi di isolamento termico composti o facciate frontali.
- VKP Trio SF è impregnato sul lato interno di colore grigio Nel giunto, questa impregnazione genera il gradiente di diffusione del vapore dall'interno verso l'esterno richiesto dalla RAL - Associazione per la Qualità di Finestre e Porte.
1. Preparazione:
- Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia.
- Eliminare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro.
- Tagliando il nastro alla lunghezza desiderata, calcolare circa 2 cm/m in eccesso.
2. Installazione sul serramento:
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e far aderire il nastro sigillante sul profilo del serramento.
- Assicurarsi del corretto posizionamento sia all'interno che all'esterno (colore grigio sul lato interno).
3. Montaggio sugli angoli:
- Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale.
- Le perdite devono essere sempre evitate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.