Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 4
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 5
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 6
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 7
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 8
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 9
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 10
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 11
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 12
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 13
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 14
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 15
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 16
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

Nastro sigillante multifunzione di alta qualità con pellicola polimerica e barriera all'acqua per sigillare completamente le giunzioni di finestre e porte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio Vantaggi economici grazie al sostanziale risparmio di tempo



L'esterno è fornito di una barriera impermeabile, impervia alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa e offre un elevato livello di protezione dalla penetrazione in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.



La sezione centrale offre isolamento termico e protezione acustica eccellenti.



Pellicola polimerica all'interno


  • L'interno è completamente ermetico, in conformità alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sull'efficienza energetica degli edifici del 2020; soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.

  • Gradiente di diffusione del vapore dall'interno verso l'esterno grazie alla pellicola polimerica interna


  • Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Tenuta ermetica e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico

  • Emissioni molto basse
Indicazione

Tenere conto dei movimenti dei componenti e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 750 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.