Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante VKP® MAX
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® MAX

Nastro sigillante impregnato e precompresso conforme a BG1 per compensare le tolleranze dei giunti più elevate.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata adattabilità del nastro alle condizioni ambientali


  • Sigillatura affidabile dei giunti con le tolleranze più elevate

  • Uniforma le irregolarità di superficie

  • Sono necessarie minori misure di nastro grazie ad un ampio campo di impiego.


Proprietà di tenuta testate, oltre 600 Pa


Conforme a BG1 secondo la normativa DIN 18542



Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo


Grazie all'impregnazione, il nastro è resistente alla pioggia battente, ma permette anche una buona asciugatura dell'umidità nei giunti grazie alla sua permeabilità al vapore.



Eccellente resistenza agli agenti atmosferici


Adatto anche per l'uso all'esterno

Indicazione

La velocità di espansione di VKP MAX dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. La compatibilità con vernici e sigillanti deve essere verificata. Il nastro non deve entrare in contatto o essere pulito con sostanze chimiche contenenti solventi o sostanze chimiche aggressive.

Area di applicazione