Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva
Forte nastro autoadesivo, traspirante e resistente agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Autoadesivo molto forte su tutta la superficie
- Applicazione semplice e rapida
- Ottima adesione sui supporti più comuni, nessun tempo di indurimento
Impermeabile e traspirante
- Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno.
- La membrana permeabile al vapore consente al vapore acqueo di diffondersi dall'interno verso l'esterno prevenendo, contemporaneamente, danni agli edifici causati dall'umidità.
Elasticità estremamente elevata
- Sicurezza ottimale in caso di movimenti degli elementi costruttivi.
- Comodità di applicazione grazie alla flessibilità del nastro.
Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, tenuta sempre sicura
Applicazione più semplice grazie alla pellicola di protezione divisa in due parti (larghezza a partire da 150 mm).
Per la levigatura di irregolarità, il rattoppo del bordo della pellicola come protezione dallo scorrimento, agli angoli o per giunti, si consiglia di utilizzare l'adesivo per nastro sigillante in EPDM. Inoltre, fissare il nastro sull'elemento con un supporto meccanico, ad esempio davanzale, morsetto nell'elemento, listello, rastrelliera, ecc.
Non adatto per sigillatura contro acqua sotto pressione. Il nastro non può essere intonacato.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in esterno, ad esempio per davanzali, serre e facciate nonché nelle costruzioni in legno e nei prefabbricati. Sigillatura di giunti a scomparsa.
Preparazione
Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere, ghiaccio e grasso. Le superfici assorbenti e porose devono essere pretrattate con primer o primer spray per butile/bitume Würth.
Installazione
Rimuovere la pellicola protettiva, tagliare a misura e applicare assicurandosi che non siano presenti grinze.
Per garantire la giusta aderenza, il nastro deve essere premuto sulla superficie e lisciato con un rullo preminastro o similare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.