Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante butilico in EPDM per interni
Nastro sigillante impermeabile all'aria e all'acqua che blocca la diffusione del vapore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Impermeabile e blocca la diffusione del vapore, impedendo l'ingresso di umidità dall'interno dell'edificio nella muratura e riducendo così il rischio di danni all'edificio correlati all'umidità
- Grazie al suo materiale flessibile e di alta qualità, la pellicola EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti.
- La sua elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici rende la pellicola EPDM ideale per una sigillatura duratura e affidabile.
- Se utilizzato in combinazione con l'adesivo per nastro sigillante in EPDM, si ottiene un'applicazione sicura anche su materiali di base leggermente irregolari.
- Buona compatibilità con bitume
Il nastro non può essere intonacato.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in interni, ad esempio per davanzali, porte-finestre, per soglie di porte all'esterno, verande e facciate.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide.
- Applicazione: Tagliare il nastro EPDM alla lunghezza desiderata. Applicare l'adesivo sigillante EPDM sulla superficie e spalmare con una spatola. Incollare il nastro EPDM alla superficie e premere leggermente con un rullo preminastro, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni.
- Sul telaio/elemento, il nastro sigillante nella versione con strisce autoadesive deve essere fissato con un fissaggio meccanico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.