Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Angolo interno CERAfix® 306
Angolo interno per sigillare in modo sicuro e rapido le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vasta gamma di impieghi
Per classi di sollecitazione A, B0 e C.
Isolamento sicuro con uno strato di spessore uniforme
- Eccellente incollaggio
- Molto elastico
- Estremamente resistente all'acqua
- Strato uniforme di sigillante
Resistente alle temperature e all'invecchiamento
Facile e veloce da applicare
- Prodotti pronti all'uso, per una maggiore affidabilità e un'applicazione più rapida
- Incollaggio con colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN 12004
Stesso materiale della guarnizione sigillante CERAfix 305.
Può essere usata per classi di resistenza all'umidità A, B0 e C, quali bagni domestici, cucine industriali, servizi igienici (pubblici e privati), balconi e terrazze: non sopra locali abitati. Adatto anche in abbinamento a adesivi sigillanti adatti per la classe di resistenza all'umidità B (ad esempio piscine).
Superficie:
Asciutta, portante, priva di sostanze che inibiscono l'adesione (olio, ghiaia, polvere, altre impurità).
Applicazione:
Per sigillare le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti in abbinamento a piastrelle e pannelli.
CERAfix 306 deve essere incollato, a livello e liscio, con una colla per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004, ad esempio CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX o CERAfix 412 FX.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.