Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100
Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100 - 1
Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100

Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da intonacare.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Buona elasticità


Insieme allo speciale feltro, la pellicola elastica garantisce un elevato livello di flessibilità trasversale. Ciò fornisce ulteriore sicurezza quando i componenti si muovono.



Fissaggio sicuro su stipiti sconnessi


Con l’utilizzo dell'adesivo Flexband Kleber, è garantita un’installazione sicura anche in caso di raccordi di malta o spallette rotte



Proprietà di sigillatura testate.


  • Tenuta all'aria e freno al vapore

Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.



Ideale per essere intonacato


Il feltro speciale di alta qualità rappresenta la base ottimale per gli intonaci disponibili in commercio.



La flessibilità del materiale lo rende molto facile da usare



La striscia autoadesiva è estremamente adesiva, buon livello di adesione a partire da temperature di 0°C

Indicazione

Nelle zone degli angoli si deve mantenere una lunghezza eccedente di 5 cm. Deve essere integrato un anello di movimento. Può essere posizionato facilmente sull'adesivo fresco.

Area di applicazione