Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300
Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sigillatura dei giunti semplice e veloce
- Adesivo completo sul lato della muratura e striscia adesiva sul lato del telaio della finestra
- La posizione del nastro può essere corretta poco dopo averla incollata, poiché la forza adesiva massima si sviluppa nel tempo
- Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tagli sulla pellicola di separazione
Eccellente forza adesiva a lungo termine
Può essere intonacato
Proprietà di sigillatura testate
- Interno più impermeabile alla diffusione del vapore rispetto all'esterno
- Soddisfa le esigenze di installazione RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
A temperature superficiali pari o inferiori a +5 °C e/o sulle superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer spray o un primer per butile/bitume.
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Ideale per stipiti di muratura lisci.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.