Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-100
Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da stuccare.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Buona elasticità
Insieme allo speciale feltro, la pellicola elastica garantisce un elevato livello di flessibilità trasversale. Ciò fornisce ulteriore sicurezza quando i componenti si muovono.
Fissaggio sicuro su stipiti sconnessi
Il nastro adesivo flessibile e l'adesivo garantiscono un montaggio sicuro anche su giunti di malta e cavità nello stipite.
Proprietà di sigillatura testate
- Sigilla contro la pioggia battente e il vento, è permeabile al vapore
Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.
Ideale per essere intonacato
Il feltro speciale di alta qualità rappresenta la base ottimale per gli intonaci disponibili in commercio.
La flessibilità del materiale lo rende molto facile da usare
La striscia autoadesiva è estremamente adesiva, buon livello di adesione a partire da temperature di 0°C
Nelle zone degli angoli si deve mantenere una lunghezza eccedente di 5 cm. Deve essere integrato un anello di movimento, facile da posizionare sull'adesivo umido.
Sigillatura di giunti di finestre e facciate, giunti perimetrali delle serre all'edificio principale e altri giunti perimetrali.
Pulizia preliminare
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e portanti.
Installazione su finestre
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro flessibile sul retro del telaio del controtelaio. Preparare la finestra e riempire il giunto con la schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante flessibile. Premere leggermente sulla pellicola Flexban Aktiv utilizzando un rullo preminastro.
La striscia adesiva con base di acrilato garantisce che il prodotto sia fissato al telaio molto velocemente. Incollare con il nastro adesivo flessibile significa che il nastro può anche essere fissato saldamente su superfici irregolari. Applicazione possibile anche a basse temperature a partire da 0°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.