Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro butilico con lamina di alluminio
Nastro sigillante e di assemblaggio in gomma butilica autoadesivo con lamina in alluminio fissata in modo permanente. Resistente agli agenti atmosferici, applicabile su tutti i materiale di supporto esistenti nell'industria edile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua
- Il nastro butilico può essere utilizzato anche in ambienti esterni ed è in grado di sopportare pioggia e altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).
- Non corrosivo
Eccellente aderenza su materiali di supporto assorbenti e non assorbenti
Utilizzabile su tutti i materiali di supporto presenti nel settore edilizio, ad esempio, acciaio, alluminio, vetro, plastica, legno, cemento, muratura, bitume ecc.
I nastri butilici sono autoagglomeranti
Il nastro è completamente funzionale subito dopo l'applicazione e rispetta tutte le proprietà richieste.
Impermeabile alla diffusione del vapore
Il nastro butilico permette una sigillatura impermeabile e impedisce l'infiltrazione di umidità.
Nessun effetto bimetallico
Compatibile con il bitume
Isolamento acustico
Facile da applicare
Inodore
Privo di solventi e bitume
- Conforme alle schede tecniche IVD n. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548
Conforme ai requisiti VOC in base a:
- EMICODE EC 1 Plus
- Schema AgBB
- Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"
- Evitare il fissaggio con viti/penetrazione del nastro butilico
- Il butile non può essere fissato meccanicamente!
Per la copertura di guarnizioni di giunti di costruzione e collegamento nei settori dell'industria e dell'edilizia, costruzione di parti finite in calcestruzzo e calcestruzzo. Le applicazioni tipiche includono la sigillatura di cupole di lucernari, telai di finestre, costruzioni in vetro per tetti inclinati (solo con profilo a pressione), serre, verande e altri giunti di testa in vetro, plastica o metallo. Oltre all'impermeabilizzazione delle aperture del tetto, dei giunti delle grondaie o dei collegamenti tra copertura e muratura.
Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +10 °C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pretrattate con primer butilico/bituminoso Würth (art. n. 0892875).
Per ottenere una buona aderenza iniziale alla superficie, il nastro deve essere premuto sulla superficie e compresso con un rullo preminastro (art. n. 0693011756). Evitare pieghe e grinze.
Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Pertanto, il nastro deve essere sempre dotato di un profilo di compressione per evitare che la sigillatura scivoli a causa, ad esempio, di un carico di neve o di acqua stagnante. Tuttavia, una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Inoltre, non comprimere mai il nastro butilico al punto zero (utilizzare il disco fornito come elemento distanziale)!
Durante l'incollaggio sui giunti, la superficie adesiva del nastro sigillante deve essere almeno 1/3 (per superficie di contatto) della larghezza del nastro. Le attività di incollaggio a soffitto non sono consentite senza ulteriori fissaggi meccanici. Quando si sigillano i profili fermavetro, il profilo di gomma non deve poggiare sul nastro sigillante. La larghezza del nastro butilico deve essere scelta in modo che il nastro sia posizionato tra i profili in gomma.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.