Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro butilico EURASOL® Flex
Nastro butilico EURASOL<SUP>®</SUP> Flex - 1
Nastro butilico EURASOL<SUP>®</SUP> Flex - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro butilico EURASOL® Flex

Nastro sigillante molto elastico per la tenuta all'aria, al vento e alla pioggia di elementi passanti all'interno e all'esterno, con un'eccellente capacità di deformazione tridimensionale intorno alle connessioni e la compensazione del movimento dei componenti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Versatile


  • Nastro butilico indicato per quasi tutti i tipi di giunzioni

  • Possibile applicazione successiva all'installazione di tubi e cavi


Speciale pellicola elastica


  • Il nastro può essere facilmente tirato in tutte le direzioni, adattandosi in tal modo in maniera tridimensionale intorno ai giunti

  • Segue in modo affidabile i movimenti dei componenti


Elevata forza adesiva


Ottima aderenza sulle superfici per la massima affidabilità.



Eccellente compatibilità con i materiali



Applicazione veloce grazie alla pellicola protettiva sporgente con divisorio centrale (asportabile con un dito)

Indicazione

Il nastro flessibile butilico EURASOL è ideale per l'utilizzo con i freni, con le barriere al vapore e con i teli da sottotetto WÜTOP. Pertanto si consiglia l'utilizzo di queste membrane.

Area di applicazione