Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare
Nastro sigillante particolarmente resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, per sigillature durature con elevate prestazioni in ambienti interni ed esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Schiuma a cellule chiuse per un’eccellente impermeabilità
Il materiale offre la massima protezione contro le infiltrazioni d'acqua.
Resistenza e flessibilità del materiale elevate
Le piccole irregolarità del supporto sono compensate estremamente bene, impedendo la penetrazione dell'acqua.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, ai raggi UV e alle temperature
Offre anche la migliore protezione possibile per giunti sottoposti a carichi più pesanti.
Ottima compatibilità con i materiali, poiché privo di solventi
Ottima resistenza all'abrasione
- Per la sigillatura di lamiere in metallo nel montaggio di pannelli solari/fotovoltaici. Per sigillature ad alta qualità, ad esempio nei settori automotive, idraulico-sanitario, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, per le strutture in acciaio/vetro e nei settori metallurgici ed edili.
- Per isolare, ammortizzare e insonorizzare.
Applicare il nastro sigillante EPDM in gomma cellulare sul supporto. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli. Per ottenere una buona tenuta, comprimere il nastro durante l'installazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.