Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro biadesivo di protezione Duoband
Nastro biadesivo di protezione con un lato adesivo completamente rivestito e un lato con bordo non adesivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Buona resistenza ai raggi UV fino a 6 settimane
Un lato adesivo completamente rivestito e un lato con bordo non adesivo
- La resistente carta protettiva semplifica il lavoro manuale
- Il bordo non adesivo garantisce una facile rimozione della pellicola di copertura rivestita in silicone
- Dosaggio controllato
- Buona resistenza adesiva
- Resistente all'acqua
- Non esporre il lato adesivo alla luce diretta del sole
- Non adatto per asciugatura a forno
- Idoneità di impiego limitata per superfici porose, levigate e ruvide che potrebbero assorbire l'adesivo sul nastro o che potrebbero intaccarlo fisicamente, ad es. metalli levigati. Se utilizzato su rivestimenti acrilici all'acqua, pitture a base di nitrato di cellulosa con un'alta percentuale di solvente, altre sostanze aggressive a livello chimico e qualsiasi metallo non ferroso, ad esempio rame e alluminio e con ossidazione anodica e verniciatura a polvere, i test preliminari sono assolutamente necessari. In caso contrario esiste la possibilità che vengano rilasciati dei residui
- Non idoneo per qualsiasi superficie con stabilità interna insufficiente, come ad esempio le pitture scarsamente aderenti o il legno segnato dalle intemperie
Mascheratura per lavori di tinteggiatura, pulizia e verniciatura interni ed esterni.
Il nastro permette un fissaggio rapido e facile delle pellicole protettive e produce un bordo liscio di tinteggiatura o verniciatura. Il bordo non adesivo garantisce una facile rimozione della pellicola di copertura rivestita in silicone.
Ideale per metalli lisci e superfici piane e levigate, come la maggior parte delle materie plastiche, legno verniciato, pitture e vernici.
Le superfici devono essere pulite, solide, resistenti all'abrasione e prive di polvere e grasso. Far aderire l'intera superficie aderente alla superficie da proteggere. Una pellicola di copertura è fissata all'area adesiva verde. L'area adesiva verde non può essere rimossa senza lasciare residui; pertanto, far aderire solo il lato bianco alle superfici da proteggere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.