Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro di mascheratura in carta crespata
Nastro di mascheratura in carta crespata - 1
Nastro di mascheratura in carta crespata - 2
Nastro di mascheratura in carta crespata - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di mascheratura in carta crespata

Attività generali di mascheratura nei settori dei veicoli e della verniciatura, per superfici lisce e verniciate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per asciugatura a forno


  • La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +80 °C


Ottima aderenza


  • Ottima aderenza a tutte le superfici lisce e verniciate, ideale per il settore edile e automobilistico

  • Rimozione priva di residui subito dopo la verniciatura per un lavoro efficace e risultati ottimali


Resistente all'umidità e ai solventi


  • Ideale per lavori di verniciatura con tutti i comuni sistemi di verniciatura e pittura

  • Adatto anche per la levigatura a umido grazie alla resistenza all'umidità
Indicazione
  • Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice

  • Non adatto per l'uso in applicazioni in ambienti esterni poiché il nastro non è resistente ai raggi UV
Area di applicazione