Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C
Nastro adesivo in carta crespata per lavori di tinteggiatura con temperature elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con una resistenza al calore fino a +120 °C, il nastro è ideale per lavori di verniciatura con successiva essiccazione a forno
- Impermeabile e ideale anche per lavori di verniciatura con vernici e pitture acquose e per la sabbiatura a umido
- L'eccellente resistenza adesiva e l'elevata adattabilità garantiscono un'adesione affidabile alle superfici lisce come vetro, alluminio, acciaio e metallo verniciato, rendendolo ideale per applicazioni edili e nel settore automobilistico; l'increspatura consente anche la mascheratura precisa delle curve
- Facile da rimuovere: il nastro può essere rimosso subito dopo la verniciatura senza lasciare residui
- Scrivibile e ideale per la marcatura di scatole, lattine e altri imballaggi
Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della pittura o vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.
- Lavori di tinteggiatura della carrozzeria e lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno
- Attività di mascheratura nel settore della verniciatura
- Applicazione della carta per mascheratura
- Per etichettare scatole in cartone e latte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.