Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura in tela per pittore
Nastro adesivo in tessuto robusto con elevata aderenza iniziale e finale per lavori di copertura a medio termine in interni e in esterni. Con elevata resistenza agli agenti atmosferici grazie al rivestimento in PE e all'adesivo in gomma stabilizzato contro i raggi UV.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Speciale tessuto resistente di altissima qualità
- Il nastro fornisce un'ottima protezione delle superfici contro il loro danneggiamento, ad esempio quando si lavora con una cazzuola
- Dimensionalmente stabile; non si strappa neanche sulle superfici ruvide.
- Rimovibile a mano senza residui, sia trasversalmente sia longitudinalmente
Altamente resistente agli agenti atmosferici, grazie al suo rivestimento in PE e all'adesivo in gomma stabilizzato contro gli UV
L'esperienza dimostra che il nastro può essere rimosso praticamente da tutte le superfici entro un massimo di 3 settimane senza lasciare residui
Elevato livello di aderenza iniziale e finale
- Il nastro può essere fissato saldamente anche a basse temperature fino a -5 °C
- Eccellente aderenza sulla maggior parte delle superfici edili, ad esempio gesso, legno, metallo, pietra
- Non applicare su superfici trattate con detergenti contenenti benzene o altre sostanze in grado di sciogliere l'adesivo. Non applicare su superfici molto calde.
- Per la rimozione senza residui, il tempo di durata non deve superare 3 settimane. Il tempo massimo di aderenza può variare a seconda dell'esposizione alla luce solare e della stagione.
- Considerare la temperatura superficiale dei metalli alla luce diretta del sole. Prova su rame o acciaio inossidabile per un periodo di 48 ore.
- Il calcestruzzo, il calcestruzzo non finito e i substrati rasati assorbono l'olio dall'adesivo e i componenti adesivi possono accumularsi nei pori. Questo effetto aumenta con il riscaldamento a pavimento. Fare attenzione durante l'uso.
- Non coprire più a lungo del necessario su finestre in PVC e profili di tapparelle. Se necessario, rimuovere e riapplicare la copertura.
- Per proteggere le superfici durante la verniciatura, l'intonacatura e lo stucco in interni o in esterni. Per il fissaggio e l'adesione di materiali di rivestimento quali pellicole e nastri di carta o per l'applicazione di materiali termoisolanti. Per proteggere parti quali profili per finestre contro l'imbrattamento causato da materiali di tinteggiatura e graffi causati da gessi e utensili.
- Per superfici comuni quali metalli lisci e verniciati, PVC rigido, legno, intonaco, stucco, calcestruzzo, calcestruzzo non finito e substrati rasati. Non adatto per metalli anodizzati, pietra naturale, marmo, né per superfici a pori aperti, non sigillate, legno con olio o cera, né materie plastiche contenenti ammorbidenti, ad esempio PVC morbido, PP, PE, ecc.
Le superfici da fissare devono essere completamente asciutte, stabili e prive di polvere, grasso e olio. Non utilizzare su superfici consumate o danneggiate. Il top coat deve aderire bene alla superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.