Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro per mascheratura intonaco, morbido
Nastro per mascheratura intonaco, morbido - 1
Nastro per mascheratura intonaco, morbido - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per mascheratura intonaco, morbido

Nastro per mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni. Particolarmente morbido, buona applicazione e aderenza sicura anche a basse temperature a partire da 0 °C.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adesivo molto morbido


  • Il nastro può essere prelevato facilmente dal rotolo ed è dimensionalmente stabile

  • Particolarmente morbido, si adatta molto bene alla superficie


Buona applicazione e aderenza sicura alla superficie, anche a basse temperature a partire da 0 °C



Estremamente resistente agli agenti atmosferici


Il nastro può essere rimosso senza residui da svariate superfici entro un massimo di 4 settimane (arancione) o 2 settimane (bianco)

Indicazione

Le superfici da fissare devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio.


Dopo l'uso (tempo di adesione max: 4 settimane (arancione), 2 settimane (bianco)), il nastro deve essere rimosso a temperatura di esercizio (da +5 °C a +40 °C) tirandolo via ad un angolo di 45° rispetto al bordo della vernice o dell'intonaco in modo lento e uniforme.


Non esporre il lato adesivo alla luce diretta del sole.


Non adatto per asciugatura a forno.

Area di applicazione