Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di mascheratura in PVC vergato
Nastro di mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni. Il collegamento stabile dell'adesivo e della pellicola di supporto consente la rimozione senza rilascio di residui.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le scanalature trasversali sul nastro adesivo consentono di strappare facilmente il nastro, con un bordo perfetto con un angolo di 90°
- L'adesivo in gomma naturale selezionato aderisce molto bene anche a superfici leggermente irregolari
- Il collegamento stabile dell'adesivo e della pellicola di supporto consente la rimozione senza rilascio di residui
Le superfici da coprire devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio. Dopo l’uso (tempo di durata max.: 6 settimane), il nastro deve essere rimosso a temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) tirandolo via ad un angolo di 45° rispetto al bordo di pittura o intonaco in modo lenta e uniforme. Utilizzato sulla pietra naturale o sul marmo, può portare ad alterazioni del colore. Non esporre il lato adesivo alla luce diretta del sole. Non adatto per asciugatura a forno.
Ideale per metalli lisci e superfici piane e levigate, come la maggior parte delle materie plastiche, pitture e vernici
Idoneità di impiego limitata per superfici porose, levigate e ruvide che potrebbero assorbire l'adesivo sul nastro o che potrebbero intaccarlo fisicamente, ad es. metalli levigati. Quando si utilizzano vernici poliuretaniche acriliche a base d'acqua, pitture a base di nitrato di cellulosa con un'alta percentuale di solvente, altre sostanze aggressive a livello chimico e qualsiasi metallo non ferroso, ad esempio rame e alluminio e con ossidazione anodica e verniciatura a polvere, i test preliminari sono assolutamente necessari. In caso contrario esiste la possibilità che vengano rilasciati dei residui.
Non idoneo per qualsiasi superficie con stabilità interna insufficiente, come ad esempio le pitture scarsamente aderenti o il legno segnato dalle intemperie
La piena compatibilità con la superficie può essere garantita solo effettuando prove preliminari per almeno 48 ore in condizioni di applicazione corretta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.