Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di mascheratura in PVC liscio
Nastro di mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Sottofondo liscio e robusto
Il nastro non viene danneggiato dalla cazzuola
Adesivo in gomma naturale
Ottima aderenza anche su superfici leggermente irregolari
Forte legame tra adesivo e nastro di supporto
Per una rimozione senza residui
Le superfici da coprire devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio. Dopo l'uso (tempo di adesione max 6 settimane), il nastro deve essere rimosso a temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) tirandolo a un angolo di 45° rispetto al bordo di pittura o intonaco con un movimento lento e uniforme.
Non adatto per pietra naturale.
Non adatto per asciugatura a forno.
Adatto per:
Metalli lisci e superfici piane e levigate, come la maggior parte delle materie plastiche, pitture e vernici
Idoneità di impiego limitata per:
Superficie porose, levigate e ruvide, che potrebbero assorbire l'adesivo sul nastro o che potrebbero intaccarlo fisicamente, ad es. metalli levigati. Per l'uso su vernici poliuretaniche acriliche a base d'acqua, pitture a base di nitrato di cellulosa con un'alta percentuale di solvente, altre sostanze aggressive a livello chimico e qualsiasi metallo non ferroso, ad esempio rame e alluminio e con ossidazione anodica e verniciatura a polvere, i test preliminari sono assolutamente necessari. In caso contrario, potrebbero rimanere residui.
Non adatto per:
Qualsiasi superficie con stabilità interna insufficiente, come ad esempio le pitture scarsamente aderenti o il legno segnato dalle intemperie. Non adatto per pietra naturale.
La piena compatibilità con la superficie può essere garantita solo effettuando prove preliminari per almeno 48 ore in condizioni di applicazione corretta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.