Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro crespato di precisione Light

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro crespato di precisione Light

Carta speciale molto sottile e duttile per lavori di mascheratura nel settore della verniciatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Molto sottile e duttile


  • Grazie alla carta washi sottile, duttile e di alta qualità, è possibile ottenere legami molto precisi

  • Bordi di verniciatura particolarmente fini per evitare colature

  • Ideale per l'uso con vernici a base d'acqua e smalti

  • Ottima aderenza con un legame delicato grazie all'adesivo acrilico

  • Può essere rimosso da molti materiali di supporto senza lasciare residui

  • La resistenza ai raggi UV fino a quattro settimane rende il nastro adesivo adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni


Eccellente resistenza al calore a breve termine


  • Termoresistenza fino a +130 °C per max un'ora, eccellente quindi per lavori di verniciatura che richiedono asciugatura a forno
Indicazione
  • Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta

  • Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui

  • Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di supporto

  • Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere

  • Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato