Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro isolante elettrico
Nastro isolante elettrico - 1
Nastro isolante elettrico - 2
Nastro isolante elettrico - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro isolante elettrico

Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Sicurezza dovuta a caratteristiche testate

  • Resistenza dielettrica fino a 40 kV/mm

  • Difficilmente infiammabile


Sicuro e facile da utilizzare


  • Antistrappo e resistente all'invecchiamento

  • Elevata flessibilità e forza adesiva

  • Stampaggio eccellente per forme diverse

  • Elevato livello di resistenza dielettrica e protezione meccanica


Proprietà permanenti del materiale anche a variazioni di temperatura e a basse temperature



Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti

Prova di prestazioni

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5



Conforme a:


  • Standard BS3924

  • Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)
Indicazione

Proteggere il nastro dall'esposizione alla luce solare diretta e ai vapori di solventi.

Area di applicazione