Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set di nastri isolanti elettrici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di nastri isolanti elettrici

Contenente tutti i colori più usati per l'isolamento sicuro e l'etichettatura durante la realizzazione di impianti elettrici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Sicurezza dovuta a caratteristiche testate

  • Rigidità dielettrica fino a 40 kV

  • Ritardante di fiamma


Sicuro e facile da utilizzare


  • Antistrappo e resistente all'invecchiamento

  • Elevata flessibilità e forza adesiva


Mantenimento delle caratteristiche del materiale anche con variazioni di temperatura



Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti

Indicazione

Proteggere i nastri dai raggi diretti del sole.


Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Il nastro deve essere teso in modo da garantire una legatura ottimale e da poter essere avvolto in almeno due strati con una sovrapposizione del 50%. È necessario applicare una tensione minore sullo strato finale per evitare che gli strati diventino effettivamente uno.