Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro intumescente, autoadesivo
Material swells when exposed to fire, meeting the requirements of German regulations for pipe systems (LAR) for pipe ducts
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- In caso di incendio il materiale si espande, dunque risponde ai requisiti della direttiva LAR per attraversamenti di tubi
- Spessore 2 mm
- Dimensioni: 155 mm x 5 m o 310 mm x 2,5 m
- Essendo in rotolo è utilizzabile indipendentemente dal diametro del tubo
- Facile da installare
- Azione fonoassorbente
- Tagliare il nastro intumescente in base alla circonferenza del tubo
- Avvolgere uno strato di nastro autoadesivo intorno al tubo
- In caso di parete o soffitto più spesso di 15 cm applicare un secondo nastro intorno al tubo, in modo che quest'ultimo venga ricoperto per tutto lo spessore della parete o del soffitto
- Riempire l'apertura restante con cemento o malta cementizia
- Le distanze tra i singoli tubi sono da ricavare dalla vigente direttiva LAR
Per utilizzo nel sistema
- [D1]
- [G1]
Per attraversamenti di pareti e solai secondo direttva LAR (impianti di tubazioni)
Per tubi incombustibili con diametro esterno fino a 160 mm e per tubi combustibili fino a 32 mm
Per pareti e solai rigidi di spessore ≥ 80 mm e per pareti divisorie di spessore ≥ 80 mm
Adatto anche per l'installazione in spazi ristretti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.