Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro intumescente dB

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro intumescente dB

Autoadesivo con proprietà fonoassorbenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Non richiede alcuna manutenzione

  • Il nastro intumescente dB è autoadesivo

  • A tenuta contro fiamme e fumo

  • Semplice installazione

  • Consente il passaggio da tubi in ghisa a tubi in plastica subito dopo il soffitto

  • È necessario isolare il tubo dalla parte superiore del soffitto con coppelle in lana di roccia di spessore ≥ 30 mm e densità ≥ 40 kg/m³

  • Le connessioni SML tra i tubi possono essere semplicemente avvolte

  • Possibilità di distanza zero dalla coppella in lana di roccia

  • Prodotto indipendente dal diametro dei tubi
Indicazione

Lunghezze isolamento striscia di lana di roccia sul soffitto


  • Tubature con diametro fino a DN 50 ≥ 10 cm

  • Tubature con diametro fino a DN 125 ≥ 30 cm


Il nastro intumescente dB deve sempre essere avvolto intorno al tubo di ghisa per l'intero spessore del solaio



Sono da osservare le ulteriori indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio e nella certificazione di prova P-3375/440/09-MPA BS