Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo in carta 244 3M™ Scotch ®
Nastro adesivo dorato, liscio e altamente performante, con speciale impregnazione e adesivo acrilico di elevata qualità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Grazie alla resistenza ai raggi UV di 5 mesi, il nastro adesivo può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno
- Le verniciature con essiccazione in forno non sono un problema grazie alla resistenza al calore fino a +100 °C per un massimo di 30 minuti
- Ideale per le attività di verniciatura con tutti i comuni sistemi di verniciatura e vernici in quanto resistente all'acqua e ai solventi
- Linee di colore nitide e bordi precisi grazie al materiale di supporto estremamente sottile di soli 85 µm
- Protezione dei bordi grazie all’impregnazione speciale del nastro di mascheratura
- Nessuna penetrazione o distacco della vernice grazie alle proprietà speciali del nastro adesivo
- Rimozione senza residui dalla maggior parte delle superfici anche dopo 5 mesi
- Per applicazioni interne ed esterne
- Per fissare, raggruppare, sigillare e coprire
- Ideale per lavori di mascheratura professionale esposti alla luce solare
- Per lavori di verniciatura e stuccatura, vernici a base d’acqua e superfici delicate
- Particolarmente adatto per superfici critiche come guarnizioni dei vetri, maniglie delle porte o parti in plastica
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.