Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro in carta crespata per verniciatura
Nastro per mascheratura in carta crespata impermeabile per lavori di verniciatura professionale che coinvolgono tutti i sistemi con pitture e vernici a base di acqua e a base di solventi disponibili in commercio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Bordi di verniciatura affilati e puliti senza colature di vernice
Resistente al calore fino a 90 °C (30 minuti), ideale per lavori di verniciatura che richiedono essiccazione a forno
Resiste all'umidità e ai solventi
- Adatto per lavori di verniciatura che coinvolgono tutte le pitture e le vernici acquose e a base di solventi disponibili in commercio.
- Elevata resistenza all'umidità e all'acqua
- Ideale anche per la levigatura a umido
Ottima aderenza su superfici lisce e grezze
- Eccellente adesione a gomma, metallo e materiali di supporto verniciati
- Il nastro può essere rimosso immediatamente dopo la verniciatura e non lascia residui
Può essere rimosso a mano facilmente e rapidamente
Privo di silicone
- Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della pittura o vernice.
- Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.
Nastro per mascheratura in carta crespata impermeabile per tutti i tipi di vernice su veicoli, container, macchine edili e agricole, nel settore dell'acciaieria e dell'ingegneria meccanica, nonché per rivestimenti di pareti in edifici, cantieri e per uso industriale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.