Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 1
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 2
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 3
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 4
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 5
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 6
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 7
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 8
Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005 - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di sollevamento monouso a norma DIN 60005

Nastro di sollevamento monouso realizzato in poliestere resistente non colorato, larga 48 mm, ideale per elementi di intelaiatura in legno, elementi in legno lamellare o travi in legno laminato omogeneo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Eccellente portata e stabilità grazie alla larghezza di 48 mm

  • Per un uso versatile grazie al resistente materiale in poliestere

  • Design a strato singolo per una maggiore facilità d'uso e flessibilità

  • Colore bianco senza coloranti che si adatta perfettamente ad ambienti diversi e non macchia.

  • Non danneggia le superfici

  • Carico statico ridotto
Indicazione

I nastri di sollevamento monouso devono essere smaltiti in modo appropriato al termine dell'operazione di sollevamento.


Osservare le normative degli enti professionali durante l'uso.

Area di applicazione