Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatore per uso forestale, fluorescente
Vernice fluorescente per la marcatura del legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzabile su substrati asciutti e umidi/bagnati
- Durata di fino a 12 mesi
- Dipende dai fattori esterni
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari!
Adatto per l'uso su tutti i substrati in legno, pali di legno, legname grezzo, alberi per diradamento, ecc.
Agitare bene la bomboletta spray per almeno un minuto prima dell'uso. Tempo di asciugatura circa 5 minuti. Sciacquare dopo l'uso con l'ugello di erogazione rivolto verso il basso. Temperatura di applicazione da -15°C a 50°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.