Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro catarifrangente segnaletico Kit per retro cisterna
Tipo III (catarifrangente)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con omologazione ECE, utilizzabile senza permesso speciale
Conforme alla normativa ECE 104
Autoadesiva
Pellicola monostrato molto sottile:
- Nessun danno da acqua, benzina o idropulitrice
- Incollabile negli angoli senza alcun problema
- Nessun adesivo separato necessario sui bordi
Include:
60 adesivi, 16 cm di lunghezza ciascuno
La spaziatura tra adesivi sul veicolo deve essere di 8 cm al massimo
Superfici solide sul retro della cisterna
L'applicazione su veicoli di nuova immatricolazione è obbligatoria dal 10.10.2007
- Veicoli per trasporto passeggeri M2 - auto con più di 9 posti M3
- Veicoli per trasporto merci N3 / N4 - veicoli con peso max. superiore a 7,5 t
- Rimorchi e semirimorchi (O)
O3 - rimorchi con peso massimo da 3,5 t a 10 t
O4 - rimorchi con peso totale superiore a 10 t
L'affissione sui veicoli esistenti è consentita
- Veicoli per trasporto passeggeri M2 - auto con più di 9 posti M3
- Veicoli per trasporto merci (N)
N1 / N2 - veicoli con peso massimo fino a 7,5 t
N3 / N4 - veicoli con massimo peso superiore a 7,5 t
- Rimorchi e semirimorchi (O)
O2 - rimorchi con peso massimo da 0,75 t a 3,5 t
O3 - rimorchi con peso massimo da 3,5 t a 10 t
O4 - rimorchi con peso totale superiore a 10 t
L'affissione sui veicoli esistenti non è consentita
- Veicoli per trasporto passeggeri M1 - auto con un massimo di 9 posti
- Rimorchio e semirimorchio O1 - rimorchio con peso massimo fino a 0,75 t
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.