Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE
Nastro sigillante monoadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia nei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto. EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio e WÜTOP Trio Plus/SK.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata forza adesiva, buona adesione su membrane di protezione e legno
- Eccellente compatibilità con i materiali
Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.
Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.
Ambienti esterni:
Nel fissaggio dei controlistelli sulle travi, i chiodi o le viti perforano il telo da sottotetto. Questi punti, in caso di pioggia, possono causare infiltrazioni di acqua e provocare danni alla struttura. Il nastro in PE guarnizione punto chiodo EURASOL sigilla in modo affidabile, protegge contro i danni e soddisfa i requisiti della direttiva tedesca ZVDH.
Interno:
Per sigillare la chiodatura e l'aggraffatura sulle barriere e sui freni al vapore.
Applicare il nastro PE guarnizione punto chiodo sul lato inferiore dei controlistelli o sulla parte esterna dei teli da sottotetto parallelo alle travi. Il controlistello sarà poi fissato alla trave comprimendo il nastro guarnizione punto chiodo. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.