Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL®
Nastro sigillante biadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia dei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Permanentemente elastica
Il butile è eccellente per livellare piccole irregolarità presenti sulla superficie.
Entrambi i lati sono altamente adesivi
Ottima aderenza su teli da sottotetto e legno.
Ottima compatibilità con i materiali
Applicazione veloce grazie alla pellicola protettiva più larga del nastro (asportabile con un dito)
Eccellente resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici
Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.
Nel fissaggio dei controlistelli sulle travi, i chiodi o le viti perforano il telo da sottotetto. Questi punti, in caso di pioggia, possono causare infiltrazioni di acqua e provocare danni alla struttura. Il nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL sigilla in modo affidabile, protegge contro i danni e soddisfa i requisiti della direttiva tedesca ZVDH. Adatto anche per l'incollaggio di sormonti e connessioni
Applicare il nastro guarnizione punto chiodo sul lato inferiore dei controlistelli o sulla parte esterna dei teli da sottotetto parallelo alle travi. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli. Il controlistello viene quindi fissato alla trave
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.