Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro bituminoso con lamina BITU Roll KSK
Striscia bituminosa autoadesiva, sigillante antifessurazione per l'impermeabilizzazione affidabile degli edifici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per sigillature a norma DIN 18533-1 classe W1.1-E; classe W1.2-E; classe W4-E per contrastare umidità del terreno e acqua non in pressione su assi del pavimento e nei muri a contatto con il suolo, basi a muro
- Per sigillare balconi, logge e portici sotto opportuni strati protettivi a norma DIN 18531-5
- Adatto per l'uso come barriera in muratura bituminosa a norma EN 14967:2006.
- Qualità testata in conformità alla normativa DIN EN 13969
Veloce e sicuro da applicare
- La superficie autoadesiva unilaterale assicura una semplice e rapida applicazione della striscia
- Materiale di supporto altamente resistente all'usura che protegge da possibili danni
- La posa è 50 % più veloce rispetto ai sistemi di tenuta convenzionali
- Immediatamente resistente ad acqua e pioggia
- Applicabile tutto l'anno a partire da -5°C. (sotto 0°C con primer)
- A prova di radon
- Reazione al fuoco: Classe E
- Impermeabilità: superata
- Resistenza a carico di impatto: stretta, metodo B:≤ 1250 mm
- Resistenza a invecchiamento/degradazione: superata
- Resistenza duratura alle sostanze chimiche: superata
- Flessibilità alle basse temperature: ≤ -30°C
Non utilizzabile per impermeabilizzare cantine contro la penetrazione di acqua dall'esterno in conformità alla norma DIN 18195 Parte 6 o DIN 18533 1-2.1/2.2 e secondo la classe di applicazione W3-E (acqua non in pressione su soffitti interrati).
- Per una sigillatura permanente e sicura a norma DIN 18533-1 classe W1.1-E; classe W1.2-E; classe W4-E (umidità del terreno e acqua non in pressione nelle solette e nei muri a contatto con il suolo, nelle zoccolature)
- Per sigillare balconi, logge e portici sotto opportuni strati protettivi a norma DIN 18531-5
- Indicato come membrana bituminosa di protezione delle pareti secondo la norma EN 14967:2006. Utilizzabile anche come barriera L o Z.
- Sigillatura di superfici contro il gas radon
- Le superfici assorbenti e porose devono essere pre-trattate con primer Bitu Roll KSK (art. n. 0997889635). Il primer deve essere sempre utilizzato a temperature di lavorazione comprese tra -5°C e 0°C.
- Tagliare a misura, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante, quindi applicare senza grinze
- Per garantire la giusta aderenza, il nastro deve essere premuto sulla superficie e lisciato con un rullo preminastro o similare
- Quando si collegano le strisce, la sovrapposizione deve essere di almeno 50 mm
- Nastro sigillante con resistenza ai raggi UV non permanente, l'esposizione all'aperto deve essere limitata a un tempo di installazione di massimo 4 settimane
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.