Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di ancoraggio con morsetto un pezzo
Per carichi da piccoli a medi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Distribuzione ottimale della pressione e della forza mediante un morsetto a nastro realizzato in un processo di pressofusione
- Adatto, tra le altre cose, anche per la legatura di tubi alla rinfusa
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro colorato non è indelebile al 100%
Per il fissaggio di carichi commerciali e privati su veicoli per passeggeri, rimorchi, transpallet, furgoni per consegne, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.