Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura in carta crespata
Per la verniciatura e la smaltatura con vernici e smalti convenzionali, anche su substrati leggermente irregolari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistenza a temperature più elevate
- La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +100 °C per max 30 minuti
Facile da applicare
- Facile da srotolare per lavorare comodamente
- Nessuno strappo indesiderato della carta
Tenuta eccellente
- Ottima aderenza anche su materiali di supporto leggermente irregolari
Forte resistenza
- Resistente ai tradizionali sistemi di verniciatura e smaltatura
- Rimozione senza residui
- Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'essiccazione della vernice
- Non adatto per l'uso in applicazioni in ambienti esterni poiché il nastro non è resistente ai raggi UV
- Non utilizzare su parquet, poiché potrebbe danneggiare la vernice durante la rimozione.
- Solo per applicazioni in ambienti interni
- Per mascheratura durante lavori di verniciatura e smaltatura
- Per fissare pellicole di copertura
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.