Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro adesivo in tela di lino
Nastro adesivo in tela di lino - 1
Nastro adesivo in tela di lino - 2
Nastro adesivo in tela di lino - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo in tela di lino

Nastro adesivo universale in tessuto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Nastro in tessuto non rivestito estremamente resistente agli strappi


Il nastro è particolarmente resistente alla lacerazione ed è quindi adatto per rafforzare e proteggere numerosi oggetti.



Adatto per una vasta gamma di impieghi in ambienti esterni ed interni


  • Resistente agli agenti atmosferici, impermeabile e resistente all'invecchiamento

  • Flessibile, resistente all'usura e punzonabile

  • Morbido ed elastico

  • Si adatta alle superfici senza pieghe


Adesivo in gomma ad alta adesività


Ottima adesione anche su superfici non uniformi, ruvide e fibrose.



Scrivibile


Il nastro è ideale per la marcatura.



Strappabile a mano


Facile da strappare a mano con bordi precisi e dritti in direzione longitudinale e trasversale.



Aspetti di sostenibilità


Tenore di carbonio a base biologica dell'87% nel prodotto totale (testato in conformità alla norma EN 16640)

Prova di prestazioni

Resistente all'invecchiamento secondo FMVSS 302: SE/NBR (autoestinguente/senza bruciature in conformità alla norma FMVSS 302, testato come materiale composito con materiale non infiammabile).

Indicazione

Il nastro adesivo in tela di lino non è resistente ai raggi UV; pertanto non va esposto alla luce diretta del sole.



Le superfici di applicazione del nastro devono essere asciutte e prive di polvere, grasso e silicone.



Per garantire un'adeguata adesione, il nastro deve essere sufficientemente premuto sul materiale di applicazione.

Area di applicazione