Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro abrasivo per bordi
Carta abrasiva F con grana in ossido di alluminio, dispersione semi-aperta, per carichi molto pesanti (ad es., taratura).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Durata estremamente lunga e intasamento minimo grazie alla finitura antistatica
- Carta peso F, dispersione semiaperta con finitura antistatica per evitare il precoce intasamento del nastro abrasivo; per una capacità di carico dei nastri abrasivi estremamente elevata (ad es. calibrazione), una finitura ottimale e un basso impatto della polvere di smerigliatura (polvere fine).
I nastri essere conservati in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. Non conservare vicino a termosifoni, muri freddi o umidi o finestre e non direttamente sul pavimento. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 18°C e 22°C e un'umidità relativa tra i 45% e i 65%. Proteggere i nastri dalla esposizione alla luce diretta del sole. Se possibile, immagazzinare i nastri abrasivi nella confezione originale fino al momento di utilizzo. Immagazzinare i nastri abrasivi che sono stati rimossi dalla confezione di modo da prevenire le deformazioni.
Per levigatrici per bordi
Taratura e levigatura di frontali di mobili e pannelli laterali (impiallacciati), levigatura di elementi strutturali per mobili in legno massiccio. Particolarmente adatto per impiallacciature, legni masselli (legno duro, legno dolce, legno granulare, legno resinoso) e materiali in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.