In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 155 versioni trovati
Carta abrasiva F con grana in ossido di alluminio, dispersione semi-aperta, per carichi molto pesanti (ad es., taratura).
The long sanding belt is available in various dimensions and can be tailored to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
For perfect intermediate sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with constant surface quality (roughness) over the entire service life of the belt. For applications with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect final sanding (finish sanding) of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
For perfect pre-sanding of flat and slightly profiled components made of steel or stainless steel with strict requirements for decorative surfaces.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade