Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro abrasivo lungo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro abrasivo lungo

Carta abrasiva F con grana in ossido di alluminio, dispersione semi-aperta, per carichi molto pesanti (ad es., taratura).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 90

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intasamento minimo grazie al dispositivo antistatico.


Ciò si traduce in una durata particolarmente elevata



Carta peso F, dispersione semiaperta con dispositivi antistatici


  • Capacità di carico elevatissima dei nastri abrasivi (ad es. taratura)

  • Impedisce ostruzioni premature del nastro abrasivo

  • Carteggiatura ottimale

  • Basso impatto della polvere di smerigliatura (polvere fine)
Indicazione

I nastri essere conservati in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. Non conservare vicino a termosifoni, muri freddi o umidi o finestre e non direttamente sul pavimento. Si consiglia una temperatura di stoccaggio tra 18°C e 22°C e un'umidità relativa tra i 45% e i 65%. Proteggere i nastri dalla esposizione alla luce diretta del sole. Se possibile, immagazzinare i nastri abrasivi nella confezione originale fino al momento di utilizzo. Immagazzinare i nastri abrasivi che sono stati rimossi dalla confezione di modo da prevenire le deformazioni.